ハンドル 点検口のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
179件の「ハンドル 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検扉 ハンドル」、「レバーロックハンドル」、「扉ハンドル」などの商品も取り扱っております。
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下ランキング1位
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下ランキング2位
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス 丸棒ハンドル(L=54) TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM14付属品専用止め金質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00775
1個
1,462税込1,608
当日出荷


L型小型ハンドル ホシモトランキング5位
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)笹型ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM16付属品専用止め金質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00774
1個
1,799税込1,979
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)三筋ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
1個
1,298税込1,428
当日出荷

河村電器産業笹型ハンドル B-60
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用形状左右兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
1個
419税込461
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟型ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
1個
999税込1,099
当日出荷

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。 左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉材質制御盤・計測器などの小型扉標準色つや消しブラック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード03974
1個
1,463税込1,609
4日以内出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
1個
1,531税込1,684
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,349税込1,484
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)